ハンドプレス :「棚 細い」の検索結果
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。
その他【最大圧力】1000kg
付属品高さ調整用レンチ
トラスコ品番249-3651
材質鋳物
ストローク(mm)30
幅(mm)【コラム】180
寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460
高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330
奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120
テーブル寸法(mm)120
最大寸法(mm)【ラム下】80
推力(kN)10(1020kgf)
能力(kg)1000
ラック寸法(mm)187
穴径(mm)【テーブル】11
コレット径(Φmm)16
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります
- クランプ
- バイス
- ハンドプレス
- バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。