商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格取得から絞り込む
ファイバー折尺 シンワ測定ファイバー折尺シンワ測定(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACTファイバー折尺(CM)1M×5折DBLTACT(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
折尺 SK(新潟精機)折尺SK(新潟精機)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
ファイバー折尺 cm表示 ブラック シンワ測定ファイバー折尺 cm表示 ブラックシンワ測定(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
木製折尺 Hultafors(ハルタホース)木製折尺Hultafors(ハルタホース)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製) エスコ15x1.0m 折れ尺(グラスファイバー製)エスコ
1,310税込1,441
1本
8日以内出荷
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)幅(mm)15厚さ(mm)3.2質量(g)67全長(m)1(5段)最小目盛(mm)1収納時寸法(mm)235(W)×15(D)×16(H)アズワン品番64-7910-35長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
ファイバー折尺快段目盛 SK(新潟精機)ファイバー折尺快段目盛SK(新潟精機)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
アルミニウム 折尺 Hultafors(ハルタホース)アルミニウム 折尺Hultafors(ハルタホース)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
ファイバ―グラス 折尺 Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺Hultafors(ハルタホース)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付) エスコ16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720GR-12
絶縁折れ尺 (グラスファイバー製) エスコ絶縁折れ尺 (グラスファイバー製)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
1000V絶縁。90°と180°でカチっと止まります。長寿命。先端にケーブルを通す穴が開いているので電気工事等でのケーブル敷説時にも使えます。水銀不使用。
材質グラスファイバー強化ポリアミド幅(mm)15厚さ(mm)3全長(m)2 (10段)
16mmx2.0m 折れ尺(木製) エスコ16mmx2.0m 折れ尺(木製)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720GR-2
[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ[グラスファイバー]ポケット折尺エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

折尺特集
おすすめ人気ランキング
折尺