「保証期間」から絞り込む
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ宮川工業14日以内出荷
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます
重ね加工最小板厚 9mm。
最小加工半径 R11
片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
2枚刃
R3面取り
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は11mmから加工ができて センターローラーを外さずチップ交換ができます
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 11mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1373アズワン品番67-5612-86
エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ宮川工業14日以内出荷
ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。
軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。
サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。
3枚刃
橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980