負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。
トラスコ品番829-2422
質量(kg)5.5
切刃形状その他
2018年トラスコ掲載ページ5 0279
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに
面取角度450(250BV-30チップの場合30°)
全長(mm)320
トラスコ品番794-8735
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)130
電源(V)三相交流200
消費電力(W)1400
構造防振
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
定格電流(A)6
電源コード(m)0.3
面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C
適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
切刃形状その他
適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業
付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)
全長(mm)280
質量(kg)3.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応
溝深さ(mm)(最小)11
面取能力R3.5mm
空気消費量(m3/min)0.6
ホース継手1/4 NPT
対象鋼材アルミ、軟鉄
アズワン品番64-8691-20
加工物穴径(mm)(最小)35
最小板厚(mm)6
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。
3枚刃カッターブレードです。
4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)340
面取り角度(°)45
トラスコ品番794-8719
質量(kg)2.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(L/min)0.9
使用空気圧力(MPa)0.62
対応PSPC基準
面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R
空気取入口NPT1/4
切刃形状その他
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーソー/エアーカッター
- エアーニッパー
- エアーハサミ
- エアーニブラ
- エアーベベラー
- 卓上ストリッパ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。