絞り込み
ブランド
  • SI
  • SHINANO(信濃機販)(18)
  • エス・ピー・エアー(7)
  • 日東工器(4)
  • 富士元工業(4)
  • ベッセル(4)
  • 宮川工業(4)
  • 不二空機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SIミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付SI
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ミニベベラー SIミニベベラーSI
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
軽量コンパクトタイプです。
用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
エアベベラー SIエアベベラーSI
79,980税込87,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベベラー