絞り込み
ブランド
- SI
- SHINANO(信濃機販)(18)
- エス・ピー・エアー(7)
- 不二空機(2)
- 富士元工業(4)
- 日東工器(4)
特価

ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
SI¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ミニベベラー
SI¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷軽量コンパクトタイプです。用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
エアベベラー
SI¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から9日以内出荷排気方向を360度変えることができます。用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃








![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)