エアーベベラー :「エアープラグ 回転」の検索結果
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ
使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6
排気口側方
ホース取付口1/4NPT
面取り角度(°)45
カッター使用:3枚刃
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーソー/エアーカッター
- エアーニッパー
- エアーハサミ
- エアーニブラ
- エアーベベラー
- 卓上ストリッパ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。