絞り込み
ブランド
  • オラフォル(ORAFOL)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
テープ幅(mm)
  • 12(4)
  • 19(5)
  • 25(4)
特長
  • 両面(3)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 1.1(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 11
  • 1(20)
  • 1.2(6)
  • 1.5(30)
  • 2(31)
  • 3(22)
  • 4(31)
  • 5(36)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 10(99)
  • 15(56)
  • 18(8)
  • 20(194)
  • 25(13)
  • 30(24)
  • 50(153)
  • 54.8(18)
  • 100(9)
基材
  • アクリル系(4)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・塩ビ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(4)
19(5)
25(4)
VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ Y-4825K-083M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11主な用途接合
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
769税込846
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレスオラフォル(ORAFOL)
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープオラフォル(ORAFOL)
959税込1,055
1巻
3日以内出荷
材質混合ポリ塩化ビニールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープオラフォル(ORAFOL)
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用