絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(33)
  • tesa(テサ/テサテープ)(8)
  • オラフォル(ORAFOL)(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 華陽電線(1)
  • IVY(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
テープ幅(mm)
  • 19
  • 5(36)
  • 10(167)
  • 12(49)
  • 15(235)
  • 18(15)
  • 20(241)
  • 25(161)
  • 30(151)
  • 35(10)
  • 40(75)
  • 50(199)
  • 75(26)
  • 80(11)
  • 100(57)
  • 200(17)
  • 300(24)
  • 400(15)
  • 500(16)
  • 1000(20)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(9)
  • 屋外使用可(6)
  • 強力(3)
  • 気密(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(5)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.065(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(3)
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(8)
  • 1(6)
  • 1.1(11)
  • 1.15(1)
  • 1.2(5)
  • 1.67(1)
  • その他(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(13)
  • 用途多用途(6)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途粗面用(3)
  • 色クリア(14)
  • 色グレー(17)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(14)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 0.062(1)
  • 0.092(1)
  • 1.5(12)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(12)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 15(1)
  • 16.4(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32.9(1)
  • 33(3)
  • 50(8)
  • 54(1)
  • 54.8(1)
0.062・0.092・1.5・2・3・4・4.5・5・8・10・11・15・16.4・20・25・32.9・33・50・54・54.8・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
  • アクリル系(28)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(6)
  • 紙系(1)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(167)
12(49)
15(235)
19
20(241)
25(161)
30(151)
40(75)
50(199)
100(57)
テープ幅(mm)をもっと見る
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(52件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(43件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ両面テープ 透明 厚手 超強力モノタロウ(74件のレビュー)
459税込505
1巻(2m)
当日出荷
透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に厚さ(mm)1.1長さ(m)2使用温度範囲(℃)-40~120粘着力(N/10mm)20特性超強力適合用途透明主なワークパーツ
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用3M(スリーエム)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 耐熱用3M(スリーエム)(9件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
はがせる両面テープ 壁紙掲示用 3M(スリーエム)はがせる両面テープ 壁紙掲示用3M(スリーエム)
409税込450
1巻
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます
用途ポスターなどの掲示。幅(mm)19厚さ(mm)0.7基材アクリルフォーム(不織布増強)粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)3M(スリーエム)(9件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)スマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに仕様ディスペンサーつきトラスコ品番407-1638芯径(mm)25環境対応汚染物質削減
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m3M(スリーエム)
989税込1,088
1巻
当日出荷
凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ Y-4825K-083M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11主な用途接合
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用3M(スリーエム)
629税込692
1巻
翌日出荷
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノー・モア・ネイル 超強力両面テープLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
979税込1,077
1個
翌日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
1,188税込1,307
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン両面テープ TRUSCOポリエチレン両面テープTRUSCO
489税込538
1巻
当日出荷
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
はがせるテープ ニトムズはがせるテープニトムズ
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる
用途カレンダー、ポスターなどの貼り付けに再剥離主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ9243M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から93日以内出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタルtesa(テサ/テサテープ)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)
769税込846
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE3M(スリーエム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5104幅(mm)19厚さ(mm)0.15質量(g)320長さ(m)54.8適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(52巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォームテープ IVYアクリルフォームテープIVY
999税込1,099
1巻
翌日出荷
基材は柔軟性に優れた発泡体強靭な接着力屋外使用を可能とする耐候性高い振動吸収性高いシール性初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
耐火テープ(中) マイカテープ APT 華陽電線耐火テープ(中) マイカテープ APT華陽電線
3,398税込3,738
1巻
6日以内出荷
用途耐火ケーブル接続用主なワークパーツ
両面テープ オラフォル(ORAFOL)両面テープオラフォル(ORAFOL)
3,698税込4,068
1巻
3日以内出荷
基材アクリルフォームテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、剪断保持力
オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープ プライマーレスオラフォル(ORAFOL)
3,798税込4,178
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)オラボンド UHB両面テープオラフォル(ORAFOL)
1,598税込1,758
1巻
3日以内出荷
ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)作業性と圧倒的な性能を両立▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴▼その1強靭な接着力▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
接着剤転写テープ 465 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4653M(スリーエム)
269,800税込296,780
1箱(60巻)
5日以内出荷から51日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09タン基材粘着剤アクリル系主な用途固定
スコッチ接着剤転写テープ 969 3M(スリーエム)スコッチ接着剤転写テープ 9693M(スリーエム)
89,980税込98,978
1箱(48巻)
66日以内出荷から92日以内出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用