絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 5(39)
- 10(135)
- 12(51)
- 15(202)
- 18(20)
- 19(54)
- 20(212)
- 30(126)
- 35(20)
- 40(62)
- 50(157)
- 60(21)
- 75(32)
- 100(51)
- 200(18)
- 300(23)
- 400(15)
- 500(17)
- 1000(15)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(4)
- 両面(11)
- 屋外使用可(6)
- 強力(19)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(2)
- 耐候(5)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(8)
- 超強力(7)
- 防水(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(2)
- 0.09(2)
- 0.1(7)
- 0.11(3)
- 0.12(7)
- 0.125(3)
- 0.13(6)
- 0.14(6)
- 0.15(6)
- 0.16(11)
- 0.17(7)
- 0.2(2)
- 0.28(2)
- 0.4(11)
- 0.41(4)
- 0.5(6)
- 0.8(6)
- 1(6)
- 1.1(4)
- その他(16)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(35)
塗装・養生用(1)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(26)
掲示用(11)
粗面用(3)
補修用(1)
車用(1)
電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
- 1(5)
- 1.52(1)
- 3(3)
- 9(5)
- 10(13)
- 11(4)
- 15(20)
- 20(35)
- 25(6)
- 30(7)
- 33(2)
- 45.7(1)
- 50(34)
- 100(1)
基材
- その他(6)
- アクリル系(11)
- ポリエステル(4)
- ポリエチレン(13)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(69)
- 紙系(7)
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
色
クリア(24)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(44)
レッド(1)
白×緑(1)
クリア・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(14)
- MagX(マグエックス)(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(3)
- エスコ(8)
- オカモト(5)
- オラフォル(ORAFOL)(4)
- コニシ(2)
- セキスイ(4)
- ニチバン(10)
- ニトムズ(7)
- ホリコー(3)
- マクセル(9)
- リンレイテープ(3)
- 古藤工業(Monf)(2)
- 寺岡製作所(7)
- 日本緑十字社(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(20)
- 菊水テープ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・MagX(マグエックス)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エスコ・オカモト・オラフォル(ORAFOL)・コニシ・セキスイ・ニチバン・ニトムズ・ホリコー・マクセル・リンレイテープ・古藤工業(Monf)・寺岡製作所・日本緑十字社・日東電工(旧:Permacel)・菊水テープ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(135)
12(51)
15(202)
19(54)
20(212)
25
30(126)
40(62)
50(157)
100(51)
テープ幅(mm)をもっと見る

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥259税込¥2851巻当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥609~税込¥670~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(18件のレビュー)¥239税込¥2631巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
多用途厚手両面テープ No.523N
ニトムズ(21件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥469税込¥5161巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
布両面テープ NO.711
寺岡製作所(27件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻ほか当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥709税込¥7801巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(16件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781箱(32巻)当日出荷から7日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ゴリラ両面テープクリア
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から8日以内出荷アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
カーペット用両面テープS
ニトムズ(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。仕様切断にはカッターが必要厚さ厚手主なワークパーツ
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷から24日以内出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(48巻)当日出荷から4日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。
布両面テープ NO.712
寺岡製作所(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(60個)当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷から5日以内出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
スコッチ(R)厚手両面テープ
3M(スリーエム)¥759税込¥8351巻当日出荷ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。仕様屋内用厚さ(mm)0.5厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥659税込¥7251巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ