絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
特長
  • はがせる(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.09(7)
  • 0.1(25)
  • 0.12(26)
  • 0.13(13)
  • 0.14(23)
  • 0.15(41)
  • 0.16(48)
  • 0.17(16)
  • 0.2(12)
  • 0.4(20)
  • 0.45(6)
  • 0.5(20)
  • 0.75(13)
  • 0.8(19)
  • 1(40)
  • 1.1(24)
  • 1.2(16)
  • 2(13)
  • その他(32)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 20(6)
  • 30(1)
20・30
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(1)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン
ブランド
  • 日東電工(3)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • まつうら工業(1)
日東電工・エスコ・WAKI(和気産業)・寺岡製作所・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(3)
15(2)
20(1)
30(1)
40(1)
50(2)
100(2)
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコンゴム用両面テープ#5302A まつうら工業シリコンゴム用両面テープ#5302Aまつうら工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工シリコーンゴム接着用両面テープ日東電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
シリコーン素材用両面シート WAKI(和気産業)シリコーン素材用両面シートWAKI(和気産業)
479税込527
1枚
当日出荷
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)厚さ(mm)0.085横幅(mm)100縦幅(mm)150使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工両面テープ(シリコーン接着用)日東電工
45,980税込50,578
1箱(16巻)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20
50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-49材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用