絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(12)
- 15(13)
- 20(12)
- 25(7)
- 30(9)
- 40(6)
- 45(2)
- 50(11)
- 75(3)
- 100(4)
- 105(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 1000(2)
- 1005(1)
- 1020(1)
- 1030(1)
- 1040(1)
- 1050(1)
- 1060(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 両面(3)
- 強力(5)
- 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12
- 0.05(18)
- 0.09(13)
- 0.1(29)
- 0.13(26)
- 0.14(23)
- 0.15(51)
- 0.16(52)
- 0.17(17)
- 0.2(16)
- 0.25(10)
- 0.4(19)
- 0.5(22)
- 0.75(12)
- 0.8(21)
- 1(49)
- 1.1(27)
- 1.2(12)
- 2(16)
- その他(33)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(3)
塗装・養生用(2)
多用途(7)
掲示用(3)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(13)
- 30(1)
- 50(6)
基材
- ポリエステル(4)
- 布系(18)
- 紙系(2)
ポリエステル・布系・紙系
色
クリア(7)
ホワイト(6)
クリア・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- まつうら工業(1)
- エスコ(1)
- セキスイ(4)
- セメダイン(2)
- ニチバン(3)
- ニトムズ(1)
- マクセル(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
3M(スリーエム)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・まつうら工業・エスコ・セキスイ・セメダイン・ニチバン・ニトムズ・マクセル・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(12)
15(13)
20(12)
25(7)
30(9)
40(6)
50(11)
75(3)
100(4)
1000(2)
テープ幅(mm)をもっと見る

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015
ニトムズ(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷接着困難だった素材にも強力接着。用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ
ニチバン(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
スポンジ用両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙色ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性強力・両面
一般用両面テープW57IP
セキスイ(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
クッションフロアテープ業務用
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷テープ厚み約0.12mmの薄手タイプ。 クッションフロアを貼ったときに、表面に凹凸が出ることなく、きれいに貼ることができます。 クッションフロアを貼りつけても、テープの厚みを感じさせません。 貼りかえのときにはきれいにはがすことができます。用途【1.】クッションフロア(CFシート・長尺床材)の固定・施工に適しています。 例:フローリングの上にクッションフロアを敷いて固定(賃貸DIY・原状回復対応)、トイレ・洗面所・キッチンなどの床の張り替え(簡易リフォーム)、店舗や事務所の床材(ビニル床シート)の仮固定・施工 【2.】貼り替え・原状回復を前提とした床施工に適しています。 例:賃貸物件で床を傷つけずに模様替えしたい場合、イベント・展示会などで一時的に床材を固定したい場合、古い床の上に新しいシートを敷き、後で剥がすリフォーム 【3.】凹凸を出したくない仕上がり重視の床貼りに適しています。 例:継ぎ目やテープ跡を目立たせたくない住宅内装、クッションフロアの下に段差や浮きを出したくない施工、見た目を重視するリビング・寝室・店舗内装色半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明テープ長さ(m)30
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥279税込¥3071巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品トラスコ品番829-0853色ホワイト質量(g)55テープ幅(mm)10基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1964粘着タイプ強粘着
多用途薄手強力両面 T667
まつうら工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個欠品中ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
クッションフロアテープ
セメダイン¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷テープ厚み約0.12mmの薄手タイプ。 クッションフロアを貼ったときに、表面に凹凸が出ることなく、きれいに貼ることができます。 クッションフロアを貼りつけても、テープの厚みを感じさせません。 貼りかえのときにはきれいにはがすことができます。用途【1.】クッションフロア(CFシート・長尺床材)の固定・施工に適しています。 例:フローリングの上にクッションフロアを敷いて固定(賃貸DIY・原状回復対応)、トイレ・洗面所・キッチンなどの床の張り替え(簡易リフォーム)、店舗や事務所の床材(ビニル床シート)の仮固定・施工 【2.】貼り替え・原状回復を前提とした床施工に適しています。 例:賃貸物件で床を傷つけずに模様替えしたい場合、イベント・展示会などで一時的に床材を固定したい場合、古い床の上に新しいシートを敷き、後で剥がすリフォーム 【3.】凹凸を出したくない仕上がり重視の床貼りに適しています。 例:継ぎ目やテープ跡を目立たせたくない住宅内装、クッションフロアの下に段差や浮きを出したくない施工、見た目を重視するリビング・寝室・店舗内装


SMS再剥離両面テープ
セキスイ¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けにテープ長さ(m)20
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用
貼ってはがせる両面テープ
セキスイ¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ用途ポスター、小物、ガラスなど色クリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
不織布基材両面粘着テープ 99015LVC
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻8日以内出荷無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超強力両面テープ(PP・PE用)
エスコ¥11,300税込¥12,4301箱(15巻)翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ厚さ(mm)0.12テープ色:白
いろいろ使える両面テープ
セキスイ¥29,980税込¥32,9781箱(90巻)6日以内出荷・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ用途工作、ポスター、小物など色クリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
紙両面テープ No.5487
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(60巻)翌々日出荷不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5480
マクセル¥43,980~税込¥48,378~1ケース(80巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477
マクセル¥35,980税込¥39,5781ケース(112巻)7日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5686
マクセル¥78,980~税込¥86,878~1ケース(72巻)ほか30日以内出荷ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5主なワークパーツ再生材使用使用