両面テープ一般用途用 :「水漏れ剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
3(1)
5(3)
10(5)
15(5)
20(4)
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.15
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/25mm)32
使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
¥259
税込¥285
当日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に
材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ一般用途用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。