「テープ幅(mm)」から絞り込む
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50mテサ (tesa)7日以内出荷
テープの種類 = プラスチックテープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.23mm色 = 白接着材料 = アクリル接着強度 = 16.9 N/cm引張強度 = 38.3N/cmシリーズ = tesa fix℃動作温度 Min = -40℃PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
両面テープ一般用途用 の新着商品
ページ: 1/ 3
CF用両面テープリンテックコマース税込¥153,780¥139,800