98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(8)
12(2)
15(18)
19(3)
20(20)
25(10)
30(7)
40(2)
50(14)
300(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.125 長さ(m)30 テープ地色透明 主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に 粘着力(N/10mm)5.5
1巻
5,340 税込5,874
翌日出荷

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に 材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.75 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:黒
1箱(10巻)
3,900 税込4,290
翌日出荷

木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28(1.1”) テープ色:白
1箱(10巻)
9,200 税込10,120
翌日出荷

屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.67 長さ(m)4.5 テープ地色 主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに 粘着力(N/10mm)8.76 引張強度(N/10mm)14
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に 材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白
1箱(20巻)ほか
9,800 税込10,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76 テープ色:透明
1巻ほか
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定 エスコ品番EA943VC-23 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色無色半透明 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1個
575 税込633
当日出荷

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に 材質基材:布 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 長さ(m)4 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に 幅(mm)15 厚さ(mm)1.35 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:28 テープ色:白
1巻ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(10巻)
14,100 税込15,510
翌日出荷

車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に 材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:35 テープ色:黒
1巻
840 税込924
翌日出荷

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明
1箱(30巻)
11,400 税込12,540
翌日出荷

断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明
1箱(10巻)ほか
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。 エスコ品番EA944MF-212 材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤 厚さ厚手 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:白
1箱(15巻)
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途樹脂板・各種工業用材料の固定に エスコ品番EA943VD-1 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 主なワークパーツ
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に 材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1.2 寸法(mm×m)20×10 粘着力(N/10mm)8.5 径(mm)内芯:76 (3”)
1巻(1巻)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

エスコ品番EA944MF-15 厚さ薄手 主なワークパーツ
1個
515 税込567
翌日出荷

ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
400 税込440
翌日出荷

ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-43 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
800 税込880
翌日出荷

エスコ品番EA944MF-20 厚さ薄手 主なワークパーツ
1個
695 税込765
翌日出荷

ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-42 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA944NE-25 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

用途屋内でのフック類などの小物固定に。 エスコ品番EA944MF-6 材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
460 税込506
翌日出荷

マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8 主なワークパーツ
1個
990 税込1,089
当日出荷

粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好
エスコ品番EA944MG-125 タイプ厚手タイプ テープ地色アイボリー 芯径(mm)76(3インチ) 特性手で切れる 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
660 税込726
翌日出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-63 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
615 税込677
当日出荷

屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1") アズワン品番65-3898-71
1巻
650 税込715
翌日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

エスコ品番EA944MD-20 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-92 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
770 税込847
翌日出荷

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-65 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
925 税込1,018
翌日出荷

軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-39
1巻
1,170 税込1,287
翌日出荷

粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に エスコ品番EA944MD-64 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1個
770 税込847
当日出荷

用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に エスコ品番EA944MD-46 材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 主なワークパーツ
1個
545 税込600
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷