「テープ幅(mm)」から絞り込む
布両面テープ 855-1Pニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材布粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
布両面テープニチバン(1件のレビュー)予約販売
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。引張強度(N/25mm)130.9剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ一般用途用 の新着商品
ページ: 1/ 3