7ページ目: 両面テープ一般用途用
特価
本日1月23日(金)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。
糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。
仕様はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番250-3329
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色テープ部分:白色、はく離紙:黄色
質量(g)590
長さ(m)20
主な用途一般用
粘着力(N/10mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。
高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.3
長さ(m)10
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けに
トラスコ品番497-7807
幅(mm)15
長さ(m)1.5
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
耐熱温度(℃)約100~120
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)235.4
再剥離可
適合用途耐熱、再剥離
被着材の素材金属、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。
仕様テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番389-2920
材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)
幅(mm)30
厚さ(mm)1
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合、各種名板の接着固定、合板・化粧板などの仮止めに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.2
粘着力(N/10mm)7.24
粘着タイプ高接着
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
1巻(20m)
¥92
税込¥101
当日出荷
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
テープ長さ(mm)100
テープ厚さ(mm)1.1
粘着タイプ超強力
基材アクリルフォーム
トラスコ品番542-3449
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内外用
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(mm)75
テープ厚さ(mm)3.5
トラスコ品番542-3261
材質ポリオレフィン
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.13
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7
適合用途低VOC
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。
クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。
貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。
その他一般的な両面接着テープとして。
色半透明
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に
材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用
厚さ(mm)1
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター刃の付いていない、お得パック用の両面テープ。テープカッター台にセット、又は手で切り使用できます。
質量(g)15
1巻
¥119
税込¥131
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46
材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。
はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
強力貼るタイプのつめ替え用テープも装着可能です。
幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
仕様つめ替えタイプ
材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 071
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地
幅(mm)20
厚さ(mm)0.85
長さ(m)5
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.3
色白
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番390-5325
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
色白
質量(g)32
長さ(m)3
粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
1個
¥499
税込¥549
欠品中
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番250-3328
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
質量(g)570
長さ(m)20
テープ幅(mm)100
基材不織布
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤アクリル系
主な用途一般用
粘着力(N/10mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。
写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。
材質不織布
粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2
主なワークパーツ
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。
その他切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm
特性超強力、両面
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。