絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(6)
- 12(3)
- 15(13)
- 19(3)
- 20(15)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(4)
- 50(8)
- 60(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 100(4)
- 300(3)
- 400(3)
- 500(3)
- 1000(3)
- 1020(2)
- 1050(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(3)
- 強力(5)
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14
- 0.05(18)
- 0.09(13)
- 0.1(29)
- 0.12(25)
- 0.13(26)
- 0.15(51)
- 0.16(52)
- 0.17(17)
- 0.2(16)
- 0.25(10)
- 0.4(19)
- 0.5(22)
- 0.75(12)
- 0.8(21)
- 1(49)
- 1.1(27)
- 1.2(12)
- 2(16)
- その他(33)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(6)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
粗面用(2)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(8)
- 50(12)
- 100(2)
- 200(1)
基材
- アクリル系(3)
- ポリエステル(2)
- 布系(16)
アクリル系・ポリエステル・布系
色
クリア(2)
グレー(2)
ホワイト(10)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- コニシ(1)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- ボンド商事(1)
- マクセル(3)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
3M(スリーエム)・WAKI(和気産業)・コニシ・ニチバン・ニトムズ・ボンド商事・マクセル・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(6)
15(13)
20(15)
25(7)
30(7)
40(4)
50(8)
100(4)
1000(3)
1050(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ15mm幅
コニシ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻4日以内出荷不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70粘着タイプ両面
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
多用途超強力両面テープ
ボンド商事¥799税込¥8791巻当日出荷硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
ゴム用 強力両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙厚さ(mm)0.14
両面テープ 800
ニチバン¥3,998税込¥4,3981箱(2巻)3日以内出荷高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。トラスコ品番205-1310厚さ(mm)0.14質量(g)658粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属主なワークパーツ
エコロジカル強力両面テープ(粗面用薄手)
ニトムズ¥469~税込¥516~1個9日以内出荷環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系色ホワイト粘着力(N/10mm)15
紙両面テープ No.5486
マクセル¥17,980~税込¥19,778~1ケース(80巻)ほか当日出荷から21日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥32,980~税込¥36,278~1箱(8巻)ほか10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.14粘着剤シリコーン系/アクリル系
エコロジカル強力両面テープ粗面用
ニトムズ¥46,980~税込¥51,678~1箱(100巻)32日以内出荷従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。用途粗面用の両面テープです。
紙両面テープ No.5472
マクセル¥11,900~税込¥13,090~1ケース(60巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。 反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用 粗面接着用 パイプ保温カバーの端末止め 一般固定用(低温作業)タック(ボールNo.)29保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)再生材使用使用
紙両面テープ No.5475
マクセル¥10,980~税込¥12,078~1ケース(60巻)翌々日出荷初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めタック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1巻ほか24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイトテープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/10mm)6
ゴム系両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥62,980税込¥69,2781箱(16巻)ほか22日以内出荷から32日以内出荷用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布色ホワイトテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(40巻)22日以内出荷用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。材質不織布色ホワイト質量(g)270テープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。厚さ(mm)0.14粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ