商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(3)
10(6)
12(2)
15(14)
19(6)
20(12)
25(7)
30(8)
50(7)
100(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
厚さ(mm)0.3
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)44
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
粗面に使用できる厚手タイプ。
No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。
厚さ厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。
材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙
厚さ(mm)0.3
長さ(m)2
使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)
粘着力(N/25mm)44
使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4
メーカー従来品番Y-4920
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40
仕様透明素材用
色透明
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)1
粘着剤アクリル系
使用場所屋内・屋外用
粘着タイプ超強力
適合用途透明
被着材の素材金属
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色クリア
質量(g)24
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。
トラスコ品番207-3553
材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.1
色白
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。
粘着力(N/cm)4.90/4.90
剥離紙上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワーク大面材、パーツ
各種被着体に強力な粘着力。
気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
用途各種金属の接合、接着剤の代用に。
型式Y-4920
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。
乾燥が早く作業性に優れています。
ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。
自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3
トラスコ品番835-8896
内容量(mL)10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
質量(g)220
粘着力(N/10mm)22
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
色グレー
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
色白
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)1.15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性両面
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用
両面テープ一般用途用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。