絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • ニチフ(4)
差込み線数(本)
  • 2(2)
  • 4(2)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(4)
定格電圧(V)
  • 100
  • 48(1)
  • 250(2)
  • 300(50)
  • 400(10)
  • 450(8)
  • 600(3)
  • 1000(1)
端子形状
端子形状
差込形(1)
差込形
種類
  • 差込形電線コネクタ(3)
差込形電線コネクタ
特性
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み線数(本)から絞り込む
2(2)
4(2)
防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ防災用耐熱型 差込コネクタニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
一般用差込コネクタ ニチフ一般用差込コネクタニチフ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
クイックロック 差込形電線コネクタ ニチフクイックロック 差込形電線コネクタニチフ
229税込252
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ定格5A(MAX)100V端子形状差込形定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
485税込534
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
電線コネクター(10個) エスコ電線コネクター(10個)エスコ
540税込594
1パック
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(3個)ほか
翌日出荷

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ