差込形電線コネクタ :「さしこ」の検索結果
関連キーワード
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 差込形電線コネクタ
- T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
- プラグジョイントコネクタ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。