差込形電線コネクタ :「屋内配線用差込形電線コネクタ」の検索結果

差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
819 税込901
当日出荷

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります