絞り込み
耐溶剤性
  • N-メチルピロリドン(1)
  • アセトン(1)
  • シクロヘキサノン(1)
  • ジメチルホルムアミド(1)
機能
  • 機能耐熱
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能耐久性(23)
  • 機能耐切創・耐突刺(15)
  • 機能耐摩耗性(13)
  • 機能耐油(15)
  • 機能耐溶剤(60)
  • 機能耐薬品(34)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(4)
  • 機能防水・撥水(10)
  • 機能静電気防止(15)
材質
  • シリコーン(1)
  • ナイロン(1)
  • 綿(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(2)
  • M(1)
  • S(2)
入数
  • 1(3)
全長(cm)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
33・35・40
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • ダイヤゴム(1)
UVEX(ウベックス)・ダイヤゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
N-メチルピロリドン(1)
アセトン(1)
シクロヘキサノン(1)
ジメチルホルムアミド(1)
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋