絞り込み
耐溶剤性
  • N-メチルピロリドン(2)
  • その他(1)
  • アセトン(2)
  • シクロヘキサノン(2)
  • ジメチルホルムアミド(2)
  • メタノール(1)
  • 有機溶剤全般(3)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐溶剤(4)
  • 機能軽量(1)
材質
  • シリコーン(3)
  • ポリウレタン(3)
  • 合成繊維(1)
サイズ
  • L(6)
  • LL(3)
  • M(5)
  • S(5)
入数
  • 1(5)
  • 5(2)
全長(cm)
  • 30(5)
  • 60(1)
30・60
  • 色クリア
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(41)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(51)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(3)
耐透過性
  • その他(3)
その他
ブランド
  • ダイヤゴム(5)
  • TRUSCO(1)
ダイヤゴム・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
N-メチルピロリドン(2)
アセトン(2)
シクロヘキサノン(2)
ジメチルホルムアミド(2)
その他(1)
メタノール(1)
有機溶剤全般(3)
耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ20ダイヤゴム(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
耐溶剤薄手手袋 TRUSCO耐溶剤薄手手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。半透明全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般材質ポリウレタン仕様裏毛(裏地)なし厚さ(mm)0.2入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0631
耐溶剤手袋 ダイローブ H20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ H20ダイヤゴム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(5双)
当日出荷
厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。全長(cm)30仕様ハイテク用材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2半透明入数(双)5加工か0.2m裏地なし機能耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
耐溶剤手袋 ダイローブH202 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH202ダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
当日出荷
シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.35全長(cm)30材質シリコーン 裏地化繊透明入数(双)1機能耐溶剤耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
耐溶剤手袋 ダイローブH203 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203ダイヤゴム
6,998税込7,698
1双
当日出荷から4日以内出荷
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.75全長(cm)30種別耐特定溶剤手袋材質シリコーン透明入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203-60ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。サイズL仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75透明入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋