絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(585)
  • NACHI(不二越)(20)
  • エスコ(1)
内径(Φmm)
  • 25(4)
  • 35(6)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 55(6)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 70(6)
  • 75(9)
  • 80(7)
  • 85(7)
  • 90(6)
  • 95(5)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 220(4)
外径(Φmm)
  • 62(5)
  • 80(5)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100(9)
  • 110(5)
  • 115(3)
  • 120(5)
  • 125(7)
  • 130(5)
  • 140(7)
  • 150(6)
  • 160(8)
  • 170(7)
  • 180(10)
  • 190(4)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 320(4)
  • 340(6)
幅(mm)
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 20(7)
  • 23(5)
  • 24(5)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 28(4)
  • 29(4)
  • 31(4)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 36(4)
  • 37(4)
  • 38(6)
  • 40(5)
  • 42.5(4)
  • 45(4)
  • 51(4)
  • 55(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(22)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(1)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(4)
両ゴムシール形・両シールド形・開放形
JIS等級
  • 等級0(6)
  • 等級4(2)
  • 等級5(2)
  • 等級6(1)
等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
  • 単列(4)
  • 複列(7)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
45(9)
50(6)
55(6)
60(7)
70(6)
75(9)
80(7)
85(7)
90(6)
100(6)
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ)H 大形ベアリングNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 33100形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33100形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 432200形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 432200形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリングNTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
689税込758
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円すいころ軸受 30300形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30300形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 32900形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32900形NTN(エヌティーエヌ)
136,840税込150,524
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 413000形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 413000形NTN(エヌティーエヌ)
140,492税込154,541
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 413100形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 413100形NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 423000形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423000形NTN(エヌティーエヌ)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 423100形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 423100形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 430200形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430200形NTN(エヌティーエヌ)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 430300形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430300形NTN(エヌティーエヌ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
円すいころ軸受 30200形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30200形NTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 30300D形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 30300D形NTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 32200形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32200形NTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 32300形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32300形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 33000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33000形NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
幅(mm)27外径(mm)95内径(mm)60軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 33200形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33200形NTN(エヌティーエヌ)
7,841税込8,625
1個
4日以内出荷
幅(mm)38外径(mm)110内径(mm)60軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UNTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
外径D(Φmm)320幅B(mm)65寸法C(mm)55寸法T(mm)72内径d(Φmm)150軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円すいころ軸受