プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 梱包数1台 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分 付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 有効間口(mm)754
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。
用途店舗什器に。厨房用什器に。オフィス用収納ラックに。ガレージ収納やホビーラックに。 材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ) シルバー 材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板 材質(支柱)スチール
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)