プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 梱包数1台 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3642 種別組立式 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)1200 組立時間2人30分 アズワン品番3-4012-03
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。 材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 使用温度範囲(℃)-29~52℃ 均等積載量(kg/台)907
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます。-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です。湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です。溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません。NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態 材質【柱】グラスファイバー、レジン ブラッシュドグラファイト 高さ(mm)1830 奥行(mm)460 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)272 均等積載量(kg/台)1090 最大積載量(kg/台)1090
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。
用途店舗什器に。厨房用什器に。オフィス用収納ラックに。ガレージ収納やホビーラックに。 材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ) シルバー 材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板 材質(支柱)スチール
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック棚にスチールの補強が施されており、軽量かつ強靭、高耐久性を備えた棚です。 組立も簡単な構造です。 通気性が良く、水気は溜まりにくいです。
トラスコ品番194-8572 材質本体:ポリプロピレン、棚板補強部:スチール 質量(kg)16.8 間口(mm)1220 アズワン品番64-8343-68 有効間口(mm)1060
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 タイプ単体型
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 仕様組立式 材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング 使用温度範囲-29~52℃ 組立時間1人40分 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。 耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に タイプ単体型
1セット
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に タイプ移動式
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に タイプ移動式
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3651 種別組立式 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)1200 組立時間2人30分 アズワン品番3-4012-04
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷