プラスチック棚 :「一段 棚」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 モスグリーン 間口(mm)910 奥行(mm)460 均等積載量(kg/段)363 仕様組立式 トラスコ品番456-4936 材質棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング 質量(kg)3.4 使用温度範囲-29~52℃ 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 仕様組立式 材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング 使用温度範囲-29~52℃ 組立時間1人40分 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング