絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タチカワ(5)
  • 若井産業(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • マキタ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • アマテイ(1)
ステープル幅(mm)
  • 4(14)
  • 7(3)
  • 10(9)
ステープル長さ(mm)
  • 25
  • 4(2)
  • 6(22)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(22)
  • 20(4)
  • 22(22)
  • 28(2)
  • 32(14)
  • 35(2)
  • 38(13)
  • 45(9)
  • 50(8)
  • 51(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
859税込945
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(3000本)
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
799税込879
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業フロアー用ステープル 4mm幅若井産業
1,398税込1,538
1箱(2500本)
当日出荷
用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
J-04ステープル タチカワJ-04ステープルタチカワ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(5000本)
当日出荷
肩幅(mm)4材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
4Jステープル マキタ4Jステープルマキタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)4材質無地
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル マキタステープルマキタ
1,098税込1,208
1箱(2000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
フロア ステープル MA線 モノタロウフロア ステープル MA線モノタロウ
1,398税込1,538
1箱(3000本)
当日出荷
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業ステンレス ステープル 4mm幅若井産業
5,898税込6,488
1箱(5000本)
6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
M-07ステープル タチカワM-07ステープルタチカワ(2件のレビュー)
789税込868
1箱(2000本)
当日出荷
用途建築、木工に肩幅(mm)7材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
4Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)4Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1箱(5000本)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1箱(5000本)
当日出荷から翌々日出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業ステープルMA線 4mm幅 5000本入若井産業
2,750税込3,025
1箱(5000本)
5日以内出荷
用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
659税込725
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(5000本)
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ
12,980税込14,278
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
ステンレス ステープル 7mm幅 若井産業ステンレス ステープル 7mm幅若井産業
5,998税込6,598
1箱(2000本)
6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)7生地線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
ステープル白10mm巾 タチカワステープル白10mm巾タチカワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー