絞り込み
ブランド
ステープル幅(mm)
ステープル長さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ハンドタッカー

ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープルリムーバー WIZ'AステープルリムーバーWIZ'A
619税込681
1個
翌々日出荷
用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製ブラック対応幅(mm)ステープル:8以上
WAKAIハンマータッカー WE 若井産業WAKAIハンマータッカー WE若井産業
5,398税込5,938
1台
当日出荷
WT10MLとPF07が使える兼用機
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
フロアー用ステープル 11mm幅 若井産業フロアー用ステープル 11mm幅若井産業
2,998税込3,298
1箱(3000本)
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様全面コート材質幅(mm)11線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.35
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
ミニタッカー&ホチキス E-Valueミニタッカー&ホチキスE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
DIA-T ガンタッカー 高芝ギムネ製作所DIA-T ガンタッカー高芝ギムネ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
ハンマータッカーサック付 BIGMAN(ビッグマン)ハンマータッカーサック付BIGMAN(ビッグマン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに材質スチール・TPR質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアーステープルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1ケース(3024本)
翌日出荷から翌々日出荷
フローリング施工に最適強度のある太いMA線を使用接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25線径d2(Φmm)1.1
クッション付ステープル マキタクッション付ステープルマキタ
2,398税込2,638
1箱(1000本)
当日出荷
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
4Jステープル 白(ステンレス) マキタ4Jステープル 白(ステンレス)マキタ
5,798税込6,378
1箱(5000本)
3日以内出荷
材質ステンレス
MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,698税込2,968
1箱(5000本)
当日出荷
タッカ用ステープルです
材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8
ハンディタッカー TAKAGI(高儀)ハンディタッカーTAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
9日以内出荷
用途紙・ビニール・布の固定、網張り、パネル・キャンパス制作等に付属品ステープル100本付き(高さ8mm/幅12mm)サイズ(mm)使用可能ステープル:肩幅12/足長6~8
パワータッカー用ステープル T型 1000本入 CUSTOM KOBOパワータッカー用ステープル T型 1000本入CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌日出荷
仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
WAKAIハンマータッカー J10 若井産業WAKAIハンマータッカー J10若井産業
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
1010ステープルが使えるハンマータッカー
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
ハンマータッカー用 ステープル PP10 若井産業ハンマータッカー用 ステープル PP10若井産業
11,980税込13,178
1ケース(5000本×20箱)
6日以内出荷
ハンマータッカーE10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)10Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
949税込1,044
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタエア・電気・充電式タッカ用ステープルマキタ
999税込1,099
1箱(5000本)
3日以内出荷
ステープル タチカワステープルタチカワ
14,790税込16,269
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
989税込1,088
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1箱(5000本)
当日出荷
7MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
989税込1,088
1箱(2000本)
6日以内出荷
ステープル幅(mm)7ステープル足長さ(mm)22材質軟鋼線材線径(Φmm)1.05線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,198税込6,818
1個
当日出荷
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
フロア ステープル MA線 モノタロウフロア ステープル MA線モノタロウ
1,398税込1,538
1箱(3000本)
当日出荷
主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBOパワータッカー用ステープル P型 1000本入CUSTOM KOBO
389税込428
1個
翌日出荷
仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAフロアステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,598税込2,858
1箱
当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]Tステープル 肩幅22mm 長さ32mm 3800本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,198税込4,618
1箱
当日出荷
タッカ用ステープルです。
トラスコ品番176-1951長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)22
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープルKLEIN TOOLS
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷
プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
WAKAIハンマータッカー E10 若井産業WAKAIハンマータッカー E10若井産業
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
PP10ステープルが使えるハンマータッカー
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
フロアー用ステープル 9mm幅 若井産業フロアー用ステープル 9mm幅若井産業
2,598税込2,858
1箱(900本)ほか
6日以内出荷
用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
DIA-T ハンマータッカー 高芝ギムネ製作所DIA-T ハンマータッカー高芝ギムネ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。
用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70
4Jステープル タッカー用 HiKOKI(旧:日立工機)4Jステープル タッカー用HiKOKI(旧:日立工機)
799税込879
1箱(5000本)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
マルチタッカ用ステープル SOUTHERN CROSSマルチタッカ用ステープルSOUTHERN CROSS
429税込472
1パック(1000個)
翌々日出荷
WT-227Y用ステープルです。
用途WT-227Y用ステープルとして。適合機種WT-227Y
電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN電動タッカー用T型ネイルEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
材質1連接着本数50本
フィニッシュネイルステンレス タチカワフィニッシュネイルステンレスタチカワ
3,998税込4,398
1箱(2000本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114 BOSCH(ボッシュ)バッテリータッカーPTK3.6V用ステープルST12-114BOSCH(ボッシュ)
599税込659
1箱(1000本)
当日出荷
幅(mm)11.4深さ(mm)12
充電式タッカ用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカ用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
適合TG-ZB-BC
ステープル 2300本 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 2300本MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,698税込1,868
1セット(10箱)
3日以内出荷
足長さ7mmタイプのステープル。ステープルの連結強度のアップにより、現場でバラけにくい。取出しやすい箱形状!表面の切り欠き、大開きするタブ形状により、開けやすく、ステープルがつかみやすい箱形状。追加装填しやすい連結本数を実現!
タッカー WIZ'AタッカーWIZ'A
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり付属品ステープル付き(12×10mm×100本)適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドタッカー