絞り込み
ステープル幅(mm)
- 10
- 4(22)
- 6.35(1)
- 7(4)
- 8(3)
- 9(2)
- 10~12(2)
- 10.6~13(1)
- 11(1)
- 11.4(4)
- 12(24)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 12.9(2)
- 15.08(1)
- 16(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 33(1)
- ステープル幅(mm)をもっと見る
ステープル長さ(mm)
- 6(9)
- 7(3)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(13)
- 12(2)
- 13(12)
- 14(2)
- 16(10)
- 19(9)
- 22(9)
- 25(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タチカワ(4)
- マキタ(3)
- 若井産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- SK11(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ハンドタッカーは、建築用の鋲打ち機の一種で、手持ちでの作業が可能な工具。ステーブルというホチキスの針状の鋲を装填して使い、主に、建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち、天井材打ちなどに活用します。パワーのある建築用とは別に、日曜大工や工作などに適した軽い力で打ち込めるミニタッカ。その他、ホチキスとしても使えるガンタッカー&ホチキスなど軽めの製品もあります。用途別に様々な長さのステーブルも豊富なほか、誤って打ち込んだ際用の、ステーブル抜きも、もしものときに揃えておくと便利です。
商品豆知識
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1ケース(25000本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
スウェーデンタッカー用Pステープル
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(5000本)当日出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現しますステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
ハンマータッカー
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
若井産業¥2,198税込¥2,4181箱(2500本×10箱)当日出荷ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
ステンレス ステープル 10mm幅
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10色生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル10mm巾
タチカワ¥469~税込¥516~1箱(5000本)当日出荷用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
10Jステープル タッカー用
HiKOKI(ハイコーキ)¥949~税込¥1,044~1箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
J線10mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689~税込¥758~1箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル
タチカワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(20箱×5000本)3日以内出荷JIS A 5556 認証品です。用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)色白肩幅(mm)10
ハンマータッカー用 ステープル PP10
若井産業¥11,980税込¥13,1781ケース(5000本×20箱)5日以内出荷ハンマータッカーE10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
J線10mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(800本)当日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ナッター
- リベッター
- リベッター/ナッター兼用
- ハンドタッカー




![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)




![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095617-221118-02.jpg)















![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)