指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみやすいハイグリップタイプです。 特殊加工により静電気を防止します。 指先エンボス加工です。
用途電子部品組み立て。 仕様伸び率:750%以上 トラスコ品番195-1329 長さ(mm)70±5 材質/仕上天然ゴム サイズS 直径(Φmm)15.3 質量(g)130 肉厚(mm)0.09±0.03 入数(双)300 表面抵抗値(Ω)10 抵抗値10^11Ω アズワン品番64-8746-96 伸長率(%)750以上
1袋(300個)
999 税込1,099
当日出荷