さらに商品を絞り込む
  • 鈴木ラテックス(2)
  • 中部物産貿易(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ハナキゴム(1)
  • 機能
    耐久性
  • 機能
    耐摩耗性(1)
  • 機能
    耐油(6)
  • 機能
    耐溶剤(1)
  • 機能
    耐薬品(3)
  • 機能
    静電気防止(36)
  • L(4)
  • LL(1)
  • M(5)
  • S(5)
  • SS(1)
  • その他(1)
  • 20(1)
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ホワイト(2)
  • 粉なし(6)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)
指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
NRワークコット カット巻 中部物産貿易NRワークコット カット巻中部物産貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷
業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。 装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
NRワークコット (切) 中部物産貿易NRワークコット (切)中部物産貿易(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(1000本)
当日出荷
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。 やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
長さ(mm)65厚さ(mm)0.1材質天然ゴム乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
家庭用指サック ハナキゴム家庭用指サックハナキゴム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2本×10セット)
当日出荷
柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業にアメ材質天然ゴム厚さ(mm)0.45入数(双)20加工しなやかで機能耐久性表面抵抗値(Ω)取得なしRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
導電ペブル(薄) 鈴木ラテックス導電ペブル(薄)鈴木ラテックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。 ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。材質天然ゴム厚さ(mm)0.2機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
導電ペブル(厚) 鈴木ラテックス導電ペブル(厚)鈴木ラテックス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100個)
当日出荷
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。 ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。 肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。材質天然ゴム機能導電・耐久性表面抵抗(Ω)106~108RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
静電防止指サック NBR 500個 TGK(東京硝子器械)静電防止指サック NBR 500個TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱(500個)
3日以内出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。 ノンパウダータイプ。
材質ニトリル厚さ(mm)0.14±0.02長さ(mm)48±3表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011入数(枚)500機能静電気防止、耐油性、高強度粉有無
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら