絞り込み
ブランド
  • 鈴木ラテックス(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 中部物産貿易(1)
  • ハナキ商事(1)
機能
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能静電気防止(3)
サイズ
  • SS
  • L(45)
  • LL(9)
  • M(70)
  • S(54)
  • その他(14)
  • フリー(6)
  • 女性用(2)
  • 色ホワイト(1)
粉有無
  • 粉なし(3)
入数
  • 500(2)
500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル製指サック セレコット 中部物産貿易ニトリル製指サック セレコット中部物産貿易(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(500本)
当日出荷
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
乳白色材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)48厚さ(mm)0.11~0.14タイプ無硫黄入数(双)500加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)4.8表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
エーデル指サック 鈴木ラテックスエーデル指サック鈴木ラテックス
9,998税込10,998
1パック(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
NBRセレコット ハナキ商事NBRセレコットハナキ商事
3,198税込3,518
1袋
7日以内出荷から9日以内出荷
電子部品が嫌う静電気が帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。 ノンパウダー・ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄・塩素を含まないクリーンな指サックです。
静電防止指サック NBR 500個 TGK(東京硝子器械)静電防止指サック NBR 500個TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱(500個)
3日以内出荷
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。 ノンパウダータイプ。
材質ニトリル厚さ(mm)0.14±0.02長さ(mm)48±3表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011入数(枚)500機能静電気防止、耐油性、高強度粉有無
指サック