絞り込み
機能
静電気防止(2)
サイズ
- SS
- L(30)
- LL(4)
- M(54)
- S(38)
- その他(11)
- フリー(6)
- 女性用(2)
粉有無
- 粉なし(2)
色
ホワイト(1)
入数
- 500(1)
ブランド
- 鈴木ラテックス(1)
- 中部物産貿易(1)
鈴木ラテックス・中部物産貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。

ニトリル製指サック セレコット
中部物産貿易(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(500本)当日出荷合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)48厚さ(mm)0.11~0.14色乳白色タイプ無硫黄入数(双)500加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)4.8表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
エーデル指サック
鈴木ラテックス¥9,998税込¥10,9981パック(1000個)当日出荷から7日以内出荷クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無