指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM
長さ(mm)33
厚さ(mm)0.18
色ブルー
入数(双)100
加工合指サック
機能耐薬品
全長(cm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
ATMやコンビニのチケット購入機械の操作時の感染防止対策に。
アカギレやサカムケがある時の水仕事に最適です。
レジンなど手工芸時の指先の保護にも役立ちます。
100個入りなので使用した後は使い捨てでき衛生的です!
長さ(mm)63
入数(枚)100
内面処理により脱ぎはめしやすい。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。パウダーフリー。
粉有無粉なし
材質ニトリル
入数(枚)100
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。