指サック :「指 袋」の検索結果
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色青
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1±0.02
長さ(mm)68±3
機能静電気防止、耐薬品性
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプです。
やわらかく、口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
タイプ切指タイプ
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
入数(枚)1000
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。