指サック :「手袋 ゴム付」の検索結果
指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。