「メッセージ内容」から絞り込む
LEDミニシェブロン(LED赤色)ユニット4日以内出荷
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色赤取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
コーンサイントップ2ユニット翌々日出荷から5日以内出荷
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードですプラスチックチェーン等で連結できます反射部分は322×430mmの大型表示面です全面に高輝度反射シートを利用しています本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート幅(mm)88縦(mm)488横(mm)464
サインキューブユニット(7件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3