メッセージスタンド :「工場 標識」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
修理・点検(2)
土足厳禁(2)
安全通路(1)
室名・場所(2)
担当・職務(1)
無地(1)
矢印(1)
立入禁止(2)
置き場(2)
路肩注意(1)
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200
タイプ組立式(標識止めビス2個付)
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
パソコンなどで作成したオリジナルPOPやメッセージの表示が簡単にできる画期的なおしゃれスタンドです。
表示部は環境に優しいリサイクル素材を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
材質表示部枠:ABS樹脂(再生材50%)、表示部透明板:透明PET樹脂、ポール:ABS樹脂、ベース:鉄鋳物(シルバー塗装)・ABS樹脂カバー(再生材50%)
仕様A4用紙差込式
セット内容本体枠×1、ポール×1、ウェイト×1
質量(kg)3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)340×238×1140
外径(Φmm)238
寸法(縦×横)(mm)【差込板】210×297、【表示部枠】350×340、【透明板寸法】220×300×1厚(2枚)
ベース鉄ウェイト
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。