「メッセージ内容」から絞り込む
修理・点検(1)
土足厳禁(1)
安全通路(1)
室名・場所(1)
無地(1)
矢印(1)
立入禁止(2)
置き場(2)
路肩注意(1)
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。
現場の区画表示等に最適です。
鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。
区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)
寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H
取付方式穴2(ポール取付)
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200
タイプ組立式(標識止めビス2個付)
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。
仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付
トラスコ品番665-4381
材質/仕上ターポリン
質量(g)310
電源単3電池3本(別売)
ハトメ数穴:4
縦(mm)200
横(mm)400
LED色赤
取付け方法紐固定、マグネット固定
マグネット4
LED使用数(個)16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。