「メッセージ内容」から絞り込む
ユニスタンド(標識・スタンドセット)ユニット当日出荷から3日以内出荷
運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200タイプ組立式(標識止めビス2個付)
案内スタンドユニット3日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地付属品白板1枚付材質本体枠:鉄(電着塗装+ポリエステル粉体塗装)、板面:エコユニボード厚さ(mm)2タイプ屋内用取付方式スタンド式
標識スタンド(ウエイト付)ユニット(1件のレビュー)当日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(使用可能標識)1.2タイプ屋外使用可取付方式スタンド式
標識スタンドユニット(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地材質鉄(粉体塗装)厚さ(mm)(使用可能標識)1.2タイプ屋内用取付方式スタンド式
フリー表示スタンド用無地板ユニット(1件のレビュー)当日出荷
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
サインボードスタンドユニット翌々日出荷から3日以内出荷
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。寸法(mm)300×約1120質量(kg)5.8取付方式スタンド式
サインキューブトールユニット(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)質量(kg)約8.3(満水時:約39)色本体/イエロー、ウェイト/ブルー材質(本体)高密度ポリエチレン取付方式スタンド式本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
サインキューブスリムユニット(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
ページ: 1/ 3