「メッセージ内容」から絞り込む
交通案内(2)
指差呼称(2)
段差注意(2)
矢印(2)
立入禁止(2)
身障者(3)
進入禁止(2)
飛び出し注意(2)
駐車場案内(3)
駐車禁止(2)
メッセージ内容をもっと見る
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)88
縦(mm)488
横(mm)464
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個
質量(kg)4.7
色イエロー/ブルー
摘要片面表示、注水式
高さ(mm)650
奥行(mm)403
間口(mm)835
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。