メッセージスタンド :「使用禁止」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
使用禁止(2)
保護具着用(2)
携帯電話使用禁止(2)
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。