4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
立入禁止(4)
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時) 【ポール】黄 直径(Φmm)【台】255 高さ(mm)930 ポール高さ(mm)820 台の高さ(mm)110 ポール径(Φmm)167 色(ベース)
1台
7,198 税込7,918
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸 質量(kg)4 取付方式スタンド式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂 寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387) 質量(kg)3 取付方式スタンド式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります