メッセージスタンド :「禁止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
交通安全(2)
立入禁止(4)
駐車禁止(4)
駐輪禁止(2)
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。