メッセージスタンド :「無断駐車禁止」の検索結果
「メッセージ内容」から絞り込む
交通案内(2)
出入口(1)
指差呼称(1)
段差注意(1)
立入禁止(2)
進入禁止
駐車場案内(2)
駐車禁止(5)
駐輪場(2)
駐輪禁止(2)
メッセージ内容をもっと見る
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
無料で施設名などの名入れサービス致します。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
仕様屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
サービス分類名入れ
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
- メッセージスタンド
- フロアサインスタンド
- 看板・POPデザインオーダーサービス
- コーンサイン
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。