ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)15 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)300 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.11MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ワーキングカート1型
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。 材質(車輪)エラストマー 段数2 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(棚板)平棚板:ステンレス(SUS430)メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング) 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚 均等積載量(kg/段)90 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)マルチカート
付属品ハンドル 質量(kg)23.3 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで 天板高さH(mm)3段階調整可能(100mmピッチ) 対応RoHS キャスター径(Φmm)100 棚段数(段)3 引出しなし 天板有効寸法(mm)W580×D470mm
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)17 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。丈夫できれいお手入れも簡単です。
材質SUS304 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数天地3段 キャスターナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ) ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 引出しなし 均等耐荷重(kg/台)90
1台
88,980 税込97,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェストとローラーキャビネットのセットです。 【チェスト】 引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属 【ローラーキャビネット】 引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属/キャスターは固定・自在ロック付きが各2個
用途大容量収納に 質量(kg)22/44(チェスト/ローラーキャビネット) 材質(本体)スチール 段数チェスト:上段3列・下段3、ローラーキャビネット:5 キャスター自在×2、固定×2 ストッパーあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×377/680×458×698 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2~3段570×267×48・下段570×267×74.5・1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5 引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2~3段/10・下段/15・1~3段/10・4~5段/30 引出しあり
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

日本緑十字社ツールカート 黒
材質トレイ/ポリプロピレン、支柱/アルミ
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)