絞り込み
ブランド
  • QBRICK
  • モノタロウ(24)
  • サカエ(565)
  • TRUSCO(490)
  • エスコ(78)
  • 大阪製罐(64)
  • BAHCO(バーコ)(44)
  • カナレ電気(41)
  • 山金工業(38)
  • アズワン(37)
  • JTC(29)
  • スギモト産業(29)
  • キャニオン(28)
  • 金沢車輌(27)
  • アイ・エル・シー(23)
  • KTC(21)
  • SHUTER(20)
  • オリタニ(19)
  • ギガ・セレクション(18)
  • E-MAKE(17)
  • 柏ステンレス工業(16)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • 樹脂(5)
スチール・樹脂
材質(車輪)
  • プラスチック(2)
プラスチック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットセット (2個入) QBRICKマグネットセット (2個入)QBRICK
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ Custom MagneticSet2 magnets ]です。
寸法(mm)W257×D182×H85質量(kg)0.7
ツールカート QBRICKツールカートQBRICK
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
座席 (収納キャビネット用) QBRICK座席 (収納キャビネット用)QBRICK
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
Qbrick System ONEの収納キャビネットを座席として使えるクッションです。英語商品名は [ QS ONE Seat ]です。
用途作業の際に便利な座面として使用できる材質OSBボード (配向性ストランドボード)、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミド、スチール寸法(mm)W580×D325×H80質量(kg)2.394
作業用脚立 QBRICK作業用脚立QBRICK
8,898税込9,788
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Sawhorse+Connectors SET2 ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:5.1本体寸法(mm)W782×D582×H130本体質量(kg)5.1
ロングアイテムホルダー QBRICKロングアイテムホルダーQBRICK
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Long Items Holder ]です。
材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:13.5本体寸法(mm)W276×D140×H86本体質量(kg)1.1
ラッチ (ピン2個入) QBRICKラッチ (ピン2個入)QBRICK
649税込714
1セット
翌々日出荷
英語商品名は [ QS1 Latches(latches+2xpin) ]です。
用途ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PA寸法(mm)W130×D70×H20(1pcs)質量(kg)0.794(1pcs)
マグネットセット (4個入) QBRICKマグネットセット (4個入)QBRICK
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。
材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石質量(kg)梱包:4.5本体寸法(mm)W257×D182×H65本体質量(kg)0.7
マルチワークプラットフォーム QBRICKマルチワークプラットフォームQBRICK
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。
用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×580×70最大耐荷重(kg)地上:30、壁面:12
平台車 (キャスター式) QBRICK平台車 (キャスター式)QBRICK
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
4個のストッパー付きキャスターが付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 Work ]です。
質量(kg)4.15材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×625×160
平台車 (ホイール&キャスター式) QBRICK平台車 (ホイール&キャスター式)QBRICK
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ホイール2個とストッパー付きキャスター2個の付いている平台車です。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE Platform 2.0 All ]です。
質量(kg)5.05材質(車輪)超耐久性プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×750×223
ワゴン