投げ込み収納にピッタリ、スリムなハーフサイズのスタックバスケットです
仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×170(W)×336(D)mm(収納袋部分:約250(H)×160(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×170(W)×36(D)mm●重量:約800g●耐荷重:1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。、用途に合わせて使い分けできます
仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×340(W)×336(D)mm(収納上部サイズ:約115(H)×320(W)×320(D)mm、収納下部サイズ/約130(H)×320(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×340(W)×36(D)mm●重量:約1,200g●耐荷重:1個あたり3kg(上段:2kg、下段:1kg)※積み重ね可能段数:2段
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。